大阪魂
袋ナットユニファイ(UNF)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847512
5/16-24
1箱(700個)
5/16
24
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847521
3/8-24
1箱(500個)
3/8
24
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847537
1/2-20
1箱(200個)
1/2
20
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847503
NO.10-32
1箱(2000個)
No.10
32
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください