大阪魂
袋ナット小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
10.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
12
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
約5.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847555
M8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください