大阪魂
袋ナット小形(その他細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847625
M12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください