大阪魂
袋ナット小形(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
約1
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847686
M14
1箱(200個)
M14
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847695
M16
1箱(120個)
M16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847704
M20
1箱(60個)
M20
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください