大阪魂
袋ナット小形(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847765
M14
1箱(200個)
M14
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847774
M16
1箱(120個)
M16
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847783
M20
1箱(60個)
M20
1.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42884974
M10
1箱(500個)
M10
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884983
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください