大阪魂
袋ナット小形(細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44847871
M10
1箱(500個)
M10
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847887
M12
1箱(250個)
M12
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847896
M14
1箱(200個)
M14
1.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847905
M16
1箱(120個)
M16
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44847914
M20
1箱(60個)
M20
1.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください