大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44848605
5/8
1箱(40個)
W5/8
11
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848614
3/4
1箱(15個)
W3/4
10
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848562
1/4
1箱(400個)
W1/4
20
取扱い終了
返品不可
44848571
5/16
1箱(200個)
W5/16
18
取扱い終了
返品不可
44848587
3/8
1箱(100個)
W3/8
16
取扱い終了
返品不可
44848596
1/2
1箱(60個)
W1/2
12
取扱い終了
返品不可
44848623
1"
1箱(10個)
W1
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください