大阪魂
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(400個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44848824
M12
1箱(60個)
M12
1.75
-
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848833
M14
1箱(40個)
M14
2
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848842
M16
1箱(40個)
M16
2
-
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848851
M18
1箱(15個)
M18
2.5
-
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44848867
M20
1箱(15個)
M20
2.5
-
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848876
M22
1箱(15個)
M22
2.5
-
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42869364
M8
1箱(200個)
M8
1.25
1種
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44848815
M6
1箱(400個)
M6
1
-
取扱い終了
返品不可
44848885
M24
1箱(10個)
M24
3
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください