大阪魂
板ナット(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850102
M3
1箱(10000個)
M3
0.5
1.6
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850111
M4
1箱(5000個)
M4
0.7
1.8
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850127
M5
1箱(3500個)
M5
0.8
2.3
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850136
M6
1箱(1500個)
M6
1
3
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850145
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください