大阪魂
菱形ナットAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(250個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850197
M6×8.0×25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください