大阪魂
冷間蝶ナット(1種)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法H(mm)
30
規格
1種
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850294
M12
1箱(60個)
M12
1.75
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850303
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください