大阪魂
冷間蝶ナット(1種)(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
スズコバ
規格
1種
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850312
M6
1箱(450個)
M6
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850321
M8
1箱(200個)
M8
1.25
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850337
M10
1箱(100個)
M10
1.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850346
M12
1箱(60個)
M12
1.75
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850355
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください