大阪魂
冷間蝶ナット(1種)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
規格
1種
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850504
M6
1箱(450個)
M6
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850513
M8
1箱(200個)
M8
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850522
M10
1箱(100個)
M10
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850531
M12
1箱(60個)
M12
1.75
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850547
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください