大阪魂
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
タイプ
Hタイプ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850592
3/16
1箱(700個)
W 3/16
24
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850601
1/4
1箱(450個)
W 1/4
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44850617
5/16
1箱(250個)
W 5/16
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42869757
3/8
1箱(120個)
W3/8
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください