大阪魂
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
タイプ
Hタイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44850626
3/16
1箱(700個)
W 3/16
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850635
1/4
1箱(450個)
W 1/4
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850644
5/16
1箱(250個)
W 5/16
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44850653
3/8
1箱(120個)
W 3/8
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください