大阪魂
冷間蝶ナット(Rタイプ)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
タイプ
Rタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44851755
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851764
M4
1箱(500個)
M4
0.7
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851773
M5
1箱(500個)
M5
0.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851782
M6
1箱(250個)
M6
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851791
M8
1箱(180個)
M8
1.25
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44851807
M10
1箱(100個)
M10
1.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44851816
M12
1箱(40個)
M12
1.75
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください