大阪魂
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
(強度区分5用)9
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44853243
M10
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください