大阪魂
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44853261
M4
1箱(1000個)
M4
0.7
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44853277
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44853286
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44853295
M8
1箱(400個)
M8
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44853304
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44853313
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください