大阪魂
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
7
寸法g(mm)
0.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44853356
M5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください