大阪魂
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44853532
M4
1箱(500個)
M4
0.7
5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44853541
M5
1箱(500個)
M5
0.8
5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44853557
M6
1箱(300個)
M6
1
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44853566
M8
1箱(300個)
M8
1.25
7.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください