大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M18
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(mm)
約26
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(175個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44853706
M18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください