大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44854083
M27
1箱(50個)
M27
3
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854092
M33
1箱(30個)
M33
3.5
26
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854101
M36
1箱(20個)
M36
4
29
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854117
M39
1箱(20個)
M39
4
31
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください