大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/ダクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
ダクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44854135
M6
1箱(1500個)
M6
1
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854144
M8
1箱(600個)
M8
1.25
6.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854153
M14
1箱(130個)
M14
2
11
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854162
M18
1箱(175個)
M18
2.5
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854171
M22
1箱(100個)
M22
2.5
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください