大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
ニッケル
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
ねじピッチ
4.5
5
5.5
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44854397
M42
M42
4.5
34
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854406
M45
M45
4.5
36
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854415
M48
M48
5
38
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854424
M52
M52
5
42
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854433
M56
M56
5.5
45
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854442
M60
M60
5.5
48
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854451
M64
M64
6
51
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44854467
M68
M68
6
54
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください