大阪魂
六角ナット(1種)(SCM435/生地)
材質
SCM435
規格
1種
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44854835
M60
M60
5.5
48
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854844
M68
M68
6
54
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください