大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
W1/2
材質
S45C
山数
12
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(150個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855081
1/2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください