大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/パーカー)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855395
5/8
W 5/8
11
13
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855404
3/4
W3/4
10
16
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855413
7/8
W 7/8
9
18
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855422
1"
W1
8
20
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください