六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ)

六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/ユニクロ) - 大阪魂
材質S45C規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448554475/8W 5/81113
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
448554563/4W3/41016
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
448554741"W1820
429
472(税込)
当日出荷
448554831"1/8W1-1/8722
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
448555011"1/2W1-1/2630
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
448554657/8W 7/8918
取扱い終了
返品不可
448554921"1/4W1-1/4725
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする