大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(S45C/亜鉛黒)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855526
5/8
W 5/8
11
13
¥
119
¥
131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44855535
3/4
W3/4
10
16
取扱い終了
返品不可
44855544
7/8
W 7/8
9
18
取扱い終了
返品不可
44855553
1"
W1
8
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください