大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)(小箱)
材質
SUS310S
規格
1種
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855562
5/8
1箱(80個)
W 5/8
-
11
13
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855571
3/4
1箱(50個)
W3/4
-
10
16
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44855587
7/8
1箱(40個)
W 7/8
-
9
18
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44855596
1"
1箱(21個)
W1
-
8
20
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44855605
1"1/8
1箱(18個)
W1-1/8
-
7
22
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44855614
1"1/4
1箱(10個)
W1-1/4
-
7
25
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42019923
3/8
1箱(300個)
-
W3/8
16
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください