大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(切削)(チタン/生地)(小箱)
ねじの呼び
W3/8
材質
チタン
山数
16
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44855876
3/8
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください