大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44856034
7/8
W7/8
9
18
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44856043
1"
W1
8
20
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください