曜日別特売

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) - 大阪魂
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類ウィット内容量1個
注意
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
山数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448563051"1/8W1-1/8722
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
448563141"1/4W1-1/4725
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
448563231"3/8W1-3/8628
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
448563321"1/2W1-1/2630
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
429251363/4W3/41016
169
186(税込)
当日出荷
429251457/8W7/8918
179
197(税込)
当日出荷
429251541"W1820
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする