大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
ウィット
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
W1/8
W5/32
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W5/8
W3/4
山数
選択してください
10
11
12
14
16
18
20
24
32
40
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44856621
1/8
1箱(3500個)
W1/8
40
3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856637
5/32
1箱(1500個)
W5/32
32
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856646
3/16
1箱(1500個)
W3/16
24
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856655
1/4
1箱(1500個)
W1/4
20
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856664
5/16
1箱(500個)
W5/16
18
6.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44856673
7/16
1箱(200個)
W7/16
14
9
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856682
5/8
1箱(80個)
W5/8
11
13
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44856691
3/4
1箱(40個)
W3/4
10
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42886042
3/8
1箱(300個)
W3/8
16
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886051
1/2
1箱(150個)
W1/2
12
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください