大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/クローム)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44856996
M12
1箱(200個)
M12
1.5
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857005
M20
1箱(125個)
M20
2
16
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857014
M22
1箱(100個)
M22
2
18
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください