大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/パーカー)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
2
規格
1種
表面処理
パ-カ-
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857154
M20
1箱(125個)
M20
16
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857163
M22
1箱(100個)
M22
18
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください