大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857172
M20
1箱(125個)
M20
2
16
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857181
M22
1箱(100個)
M22
2
18
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857197
M27
1箱(50個)
M27
1.5
22
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857206
M30
1箱(35個)
M30
1.5
24
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857215
M33
1箱(30個)
M33
3
26
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857224
M36
1箱(20個)
M36
2
29
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857233
M39
1箱(15個)
M39
2
31
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください