大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/ユニクロ)
材質
S45C
ねじピッチ
3
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857251
M45
M45
36
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857267
M48
M48
38
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857242
M42
M42
34
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください