大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)
ねじピッチ
3
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857303
M45
M45
S45C
36
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857312
M56
M56
S45C
45
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857321
M60
M60
S45C
48
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857337
M64
M64
S45C
51
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857346
M68
M68
S45C
54
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925285
M42
M42
S45C(H)
34
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
42925294
M48
M48
S45C(H)
38
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925303
M52
M52
S45C(H)
42
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください