大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(切削)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857416
M10
1箱(150個)
-
M10
黄銅(低カドミ材)
1
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857425
M20
1箱(100個)
-
M20
黄銅(低カドミ材)
2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42020352
M12 P-1.5
1箱(200個)
M12
-
黄銅
1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください