大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857434
M10
1箱(300個)
M10
1
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857443
M18
1箱(70個)
M18
2
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857452
M20
1箱(50個)
M20
2
16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857461
M24
1箱(30個)
M24
1.5
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください