大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857477
M18
1箱(70個)
M18
2
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857486
M20
1箱(50個)
M20
2
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857495
M33
1箱(30個)
M33
3
26
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください