大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857653
M36
M36
2
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857662
M39
M39
2
31
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44857671
M42
M42
3
34
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください