大阪魂
六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
規格
1種
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857924
M3
1箱(5000個)
M3
0.6
3
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857933
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44857942
M5
1箱(1500個)
M5
0.9
4.5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください