大阪魂
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44857994
M3
1箱(3500個)
M3
0.6
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858003
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858012
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858021
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください