大阪魂
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858037
M3
1箱(3500個)
M3
0.6
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858046
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858055
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858064
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください