大阪魂
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858125
M3
1箱(3500個)
M3
0.6
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858134
M4
1箱(1500個)
M4
0.75
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858143
M5
1箱(1000個)
M5
0.9
4.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42886155
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください