大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858231
M33
1箱(30個)
M33
26
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44858247
M36
1箱(20個)
M36
29
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください