曜日別特売

六角ナット(1種)(極細)(S45C/クロメート)

六角ナット(1種)(極細)(S45C/クロメート) - 大阪魂
材質S45Cねじピッチ1.5規格1種表面処理クロメート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44858256M39M3931
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
44858283M48M4838
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858265M42M4234
取扱い終了
返品不可
44858274M45M4536
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4010:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする