大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(S45C/ユニクロ)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
表面処理
ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44858326
M42
M42
34
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858335
M45
M45
36
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858344
M48
M48
38
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44858317
M39
M39
31
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください